Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Kabelsko skru 185-400 mm2 /M16 - 332625011

KopierKopier
Pfisterer - Kabelsko skru 185-400 mm2 /M16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 185...500 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 185...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 185...500 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682031428

Elnummer

2093559

Leverandørens varenummer

332625011

Typebeskrivelse

Skrukabelsko og skruskjøtehylser, mekaniske, Sicon

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

185...500 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

185...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

185...500 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

185...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

185...240 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Blank

Med avbrytbart hode:

Ja

Min. AWG størrelse:

Andre

Maks. AWG størrelse:

Andre

Kan brukes på alle typer kabler Al og Cu, for 220 V - 72,5 kV PEX mot olje Al mot Cu Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing Alle skjøtehylser leveres med midtvegg. *re = rund entrådet leder *rm = rund mangetrådet leder *se = sektorformet entrådet leder *sm = sektorformet mangetrådet leder *rm komp. = rund mangetrådet komprimert leder