Pfisterer - Kontaktfett P1 560 Gr. - 1531531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Elektriske anlegg
Funksjon - Kontaktfett
Innhold - 560 ml
Brennbar - nei
Lakkérbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000004
Elnummer
2094142
Leverandørens varenummer
1531531
Typebeskrivelse
Kontaktfett P1
Anvendelsesområde:
Elektriske anlegg
Funksjon:
Kontaktfett
Innhold:
560 ml
Brennbar:
nei
Lakkérbar:
nei
Blyfri:
Ja
Kromatfri:
Ja
Hurtigtørkende:
nei
Pfisterer kontaktfett beskytter Al/Al- og Al/Cu-skruforbindelser i innen- og utendørs anlegg mot korrosjon.
I forbindelse med sin høye temperaturbestandighet 90ºC varig og 200ºC i kortslutningstilfeller, garanteres en tilfredsstillende varig strømovergang.
Kontaktfett P1 har god vedheft og er bestandig mot vann og luft som innholder vanndamp, SO2/SO3, koksalt, nitrøse gasser, klor og ozon.
I forbindelse med sin høye temperaturbestandighet 90ºC varig og 200ºC i kortslutningstilfeller, garanteres en tilfredsstillende varig strømovergang.
Kontaktfett P1 har god vedheft og er bestandig mot vann og luft som innholder vanndamp, SO2/SO3, koksalt, nitrøse gasser, klor og ozon.


