Pfisterer - LOOPKLEMME 10.3-12.5 - 440030239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 35...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 35...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 35...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 35...50 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682023621
Elnummer
2871903
Leverandørens varenummer
440030239
Typebeskrivelse
2871903
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
35...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
35...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
35...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
35...50 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
Klemmene er laget for å kunne overføre samme strøm som tilkoblede line.
Materiale: Al
Klemmekropp: Høyverdig Al-legering AlmGSi1F32 eller GAISi12
Skruer og muttere: Stål A2-80
NV = Nøkkel-vide/-hode) (mm)


