Pfisterer - LOOPKLEMME 21,1-23,4 - 440035063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 150...150 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682023669
Elnummer
2871908
Leverandørens varenummer
440035063
Typebeskrivelse
2871908
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
150...150 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
For Al- og Feral-linjer med lik diameter
Materiale:
Klemmekropp: høyverdig Al-legering AlMgSi1F32 eller GAlSi12
Skruer og muttere: stål A2-80
NV = nøkkelvidde


