Pfisterer - LOOPKLEMME 23,5-25,7 - 440036735

KopierKopier
Pfisterer - LOOPKLEMME 23,5-25,7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 185...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 185...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 185...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 185...185 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682006860

Elnummer

2871909

Leverandørens varenummer

440036735

Typebeskrivelse

2871909

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

185...185 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Andre

Al-loopklemmer DIN 48075

For Al- og Feral-linjer med lik diameter

Materiale:
Klemmekropp: høyverdig Al-legering AlMgSi1F32 eller GAlSi12
Skruer og muttere: stål A2-80

NV = nøkkelvidde