Pfisterer - LOOPKLEMME 27,9-28,9 - 440038658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 300...300 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682006877
Elnummer
2871911
Leverandørens varenummer
440038658
Typebeskrivelse
2871911
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
300...300 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
For Al- og Feral-linjer med lik diameter
Materiale:
Klemmekropp: høyverdig Al-legering AlMgSi1F32 eller GAlSi12
Skruer og muttere: stål A2-80
NV = nøkkelvidde


