Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Mek.håndtang Primat G06300T for bakke bredde 50 mm - 303871004

KopierKopier
Pfisterer - Mek.håndtang Primat G06300T for bakke bredde 50 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt - 6...300 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682002817

Elnummer

2080142

Leverandørens varenummer

303871004

Typebeskrivelse

Håndpresstenger, mekaniske

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt:

6...300 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

770 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

1. Håndpresstang Primat O2D for bakke bredde 25 mm 2. Håndpresstang GO6-T for bakke bredde 38 mm 3. Håndpresstang GO6-300T for bakke bredde 50 mm Tengene fra 1-3 har dreibart hode og isolerte rørarmer, samt åpent presshode som gjør det mulig å føre presshodet inn på komponenten som skal presses og ta det ut igjen uten forbigående å måtte ta ut verktøyinnsatsen / bakken. Tengene 2 og 3 er utstyrt med teleskoparmer, dette gjør at tengene er lette å betjene i trange posisjoner.