Pfisterer - Mekanisk håndtang Primat 02D for bakke bredde 25 mm - 303527527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 6...50 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682002770
Elnummer
2080303
Leverandørens varenummer
303527527
Typebeskrivelse
Håndpresstenger, mekaniske
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
6...50 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
400 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
2. Håndpresstang GO6-T for bakke bredde 38 mm
3. Håndpresstang GO6-300T for bakke bredde 50 mm
Tengene fra 1-3 har dreibart hode og isolerte rørarmer, samt åpent presshode som gjør det mulig å føre presshodet inn på
komponenten som skal presses og ta det ut igjen uten forbigående å måtte ta ut verktøyinnsatsen / bakken.
Tengene 2 og 3 er utstyrt med teleskoparmer, dette gjør at tengene er lette å betjene i trange posisjoner.


