Pfisterer - PEKA strekklemme Cu-Fe, 3 - 8Ø - 330736736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005320
Elnummer
8854332
Leverandørens varenummer
330736736
Typebeskrivelse
8854332
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
For kobberlinjer iht. DIN 48201, og for stål II-linjer med en styrke på 650 N/mm² iht. DIN48201
Anvendelsesområde: Cu-liner: 6 - 150 mm²
Fe-liner: 6 - 150 mm²
Materiale: seraterte og herdete klembakker
overflate: brunert
Anvendelsesområde: Cu-liner: 6 - 150 mm²
Fe-liner: 6 - 150 mm²
Materiale: seraterte og herdete klembakker
overflate: brunert