Pfisterer - Pressavgreningsklemme, Cu, H 120/120 - 301335347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 120...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 120...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 120...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 120...120 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682002169
Elnummer
2099535
Leverandørens varenummer
301335347
Typebeskrivelse
Pressavgreiningsklemme Cu H
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
120...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
120...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
120...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
120...120 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
DIN 48201. Materiale: E-Cu
* Ved avgreninger 120 og 150 mm² monteres 2 stk. klemmer.
Pressavgreningsklemmer inntil 25 mm² kan brukes på linje og entrådet leder.
Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.


