Pfisterer - Pressavgreningsklemme, Cu, H 25/25 - 301335340

KopierKopier
Pfisterer - Pressavgreningsklemme, Cu, H 25/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...25 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682002107

Elnummer

2099521

Leverandørens varenummer

301335340

Typebeskrivelse

Pressavgreiningsklemme Cu H

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

25...25 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

25...25 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

25...25 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

25...25 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Andre

H-form for Cu-leder

DIN 48201. Materiale: E-Cu

* Ved avgreninger 120 og 150 mm² monteres 2 stk. klemmer.
Pressavgreningsklemmer inntil 25 mm² kan brukes på linje og entrådet leder.
Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.