Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Pressavgreningsklemme, Cu, H 50/50 - 301335344

KopierKopier
Pfisterer - Pressavgreningsklemme, Cu, H 50/50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 50...50 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682002138

Elnummer

2099529

Leverandørens varenummer

301335344

Typebeskrivelse

Pressavgreiningsklemme Cu H

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

50...50 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Andre

H-form for Cu-leder Materiale: E-Cu * Ved avgreninger 120 og 150 mm² monteres 2 stk. klemmer. Pressavgreningsklemmer inntil 25 mm² kan brukes på linje og entrådet leder. Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.