Pfisterer - Pressbakke Al K28 50MM, seksk. - 300525536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682011765
Elnummer
2083344
Leverandørens varenummer
300525536
Typebeskrivelse
Pressbakke Al 50MM, seksk.
Bruksområde:
Andre
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
95...240 mm²
Sekskantinnsatser for Al-leder, kromatisert overflate - 50 mm bredde.
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6-300, GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode G6-300 og GO6-300.
**for sektorformet hylse/sko
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
a = strekkavlastet
f = strekkfast
*** Se liste for Feralhylser.
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6-300, GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode G6-300 og GO6-300.
**for sektorformet hylse/sko
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
a = strekkavlastet
f = strekkfast
*** Se liste for Feralhylser.