Pfisterer - Pressbakke Cu K14 50MM, sekskant. - 300512521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 50...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682011604
Elnummer
2083124
Leverandørens varenummer
300512521
Typebeskrivelse
Pressbakker, 50 mm bredde, Cu
Bruksområde:
Andre
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
50...50 mm²
Sekskantinnsatser for Cu-leder og stål-line, sort overflate - 50 mm bredde
Passer til følgende pressutstyr: håndtang, GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode GO6-300
Passer til følgende pressutstyr: håndtang, GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode GO6-300


