Pfisterer - Pressbakke Cu K16P0 38 mm, oval - 300378382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Kompresjonsform - Ovalpressing
Tverrsnitt - 16...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000936
Elnummer
2081516
Leverandørens varenummer
300378382
Typebeskrivelse
Pressbakke Cu 38MM, Oval for pressavgreningsklemmer
Bruksområde:
Andre
Kompresjonsform:
Ovalpressing
Tverrsnitt:
16...16 mm²
Ovale pressinnsatser for Cu pressavgreningsklemmer (H-press)
Passer til følgende pressutstyr: håndtenger G6, GO6 og
hydraulisk presshode GO6
Sort overflate - 38 mm bredde
Passer til følgende pressutstyr: håndtenger G6, GO6 og
hydraulisk presshode GO6
Sort overflate - 38 mm bredde


