Pfisterer - Pressbakke Cu K22 50MM, sekskant. - 300525526

KopierKopier
Pfisterer - Pressbakke Cu K22 50MM, sekskant.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 120...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682011659

Elnummer

2083140

Leverandørens varenummer

300525526

Typebeskrivelse

Pressbakker, 50 mm bredde, Cu

Bruksområde:

Andre

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

120...150 mm²

Sekskantinnsatser for Cu-leder og stål-line, sort overflate - 50 mm bredde
Passer til følgende pressutstyr: håndtang, GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode GO6-300