Pfisterer - Pressbakke Cu K6, 38 mm, sekskant - 300353354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 10...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682011161
Elnummer
2081008
Leverandørens varenummer
300353354
Typebeskrivelse
Pressbakke Cu, bredde 38mm, sekskant.
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
10...10 mm²
Sekskantinnsatser for Cu-leder og stålline, sort overflate, 38 mm bredde.
Utvendig mål normert i henhold til DIN 48083, del 1.
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6.
Utvendig mål normert i henhold til DIN 48083, del 1.
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6.


