Pfisterer - Reduksjonshylse for H pressklemme 25/16 - 305312002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Redusert tverrsnitt - 16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682003302
Elnummer
2099541
Leverandørens varenummer
305312002
Typebeskrivelse
Reduksjonshylser, Cu, for H-press
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Redusert tverrsnitt:
16 mm²
Cu-reduksjonshylse for H-press og øvrige Cu presskomponenter
Materiale: E-Cu blanke
Materiale: E-Cu blanke


