Pfisterer - SICON kabelsko 2 hull, skru 240 - 500 mm² (Ø2x14,2) - 332920052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 240...500 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 240...500 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 240...500 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 14,2
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 240...500 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SICON
EAN/GTIN
7070682034146
Elnummer
2093607
Leverandørens varenummer
332920052
Typebeskrivelse
2093607
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
240...500 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
240...500 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
240...500 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
14,2
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
240...500 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
240...500 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
240...500 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
240...500 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
Andre
Maks. AWG størrelse:
Andre
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder


