Pfisterer - SICON Kabelsko 2 hull, skru 50-240 mm2 (Ø2x14,2) - 332595052

KopierKopier
Pfisterer - SICON Kabelsko 2 hull, skru 50-240 mm2 (Ø2x14,2)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 50...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 50...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 50...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 50...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 50...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SICON

EAN/GTIN

7070682033866

Elnummer

2093579

Leverandørens varenummer

332595052

Typebeskrivelse

2093579

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

50...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

50...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

50...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

50...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

50...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

50...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...185 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Blank

Med avbrytbart hode:

Ja

Min. AWG størrelse:

Andre

Maks. AWG størrelse:

Andre

SICON- produktene kan brukes uavhengig av ledermateriale, lederform/ -type, spenningsnivå og strøm.
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder