Pfisterer - SICON kabelsko sentrisk, skru 800 mm² (Ø17,5) - 332918012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 800...800 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 800...800 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 800...800 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 17,5
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 800...800 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682034139
Elnummer
2093606
Leverandørens varenummer
332918012
Typebeskrivelse
2093606
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
800...800 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
800...800 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
800...800 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
17,5
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
800...800 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
800...800 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
800...800 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
800...800 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
Andre
Maks. AWG størrelse:
Andre
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder


