Pfisterer - SICON reparasjonshylse, skru 185-400 mm² - 332617062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 185...500 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...240 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 185...400 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682034023
Elnummer
2093595
Leverandørens varenummer
332617062
Typebeskrivelse
2093595
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
185...500 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
185...240 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
185...500 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
185...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
185...240 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Blank
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
6
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenning: "Det kabelen tåler"
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund mangetrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet mangetrådet leder
*rm komp. = rund mangetrådet komprimert leder
Et Pfisterer-produkt
Oppdag Pfisterer-serien


