Pfisterer - Skjøtehylse Cu, 50 for line, fast - 300950950

KopierKopier
Pfisterer - Skjøtehylse Cu, 50 for line, fast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 50...50 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Lang

  • Antall ledninger (tråder) - nei

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001766

Elnummer

2096446

Leverandørens varenummer

300950950

Typebeskrivelse

Skjøtehylse Cu, strekkfast for tråd og line

Nominellt tverrsnitt:

50...50 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Lang

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Blank

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

1

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Oljestopp/midtsperre:

nei

DIN 48085 Del 1.