Pfisterer - Skjøtehylse for BZ-liner, strekkfast F/BZ50 fast, K17 - 300295295

KopierKopier
Pfisterer - Skjøtehylse for BZ-liner, strekkfast  F/BZ50 fast, K17

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 50...50 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Lang

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000905

Elnummer

2099690

Leverandørens varenummer

300295295

Typebeskrivelse

Skjøtehylse for BZ-liner, strekkfast

Nominellt tverrsnitt:

50...50 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Lang

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

Ja

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

Ja

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Blank

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Oljestopp/midtsperre:

nei

Overflate: blank