Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Skjøtehylse for BZ-liner, strekkfast F/BZ70 fast, K19 - 300296296

KopierKopier
Pfisterer - Skjøtehylse for BZ-liner, strekkfast   F/BZ70 fast, K19

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Gjennomføring

  • Antall ledere - 2

  • Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening - 70...70 mm²

  • Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 70...70 mm²

  • Diameter grenkabel - 14,58...14,58 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000912

Elnummer

2099691

Leverandørens varenummer

300296296

Typebeskrivelse

Skjøtehylse for BZ-liner, strekkfast

Type:

Gjennomføring

Antall ledere:

2

Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:

70...70 mm²

Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:

70...70 mm²

Diameter grenkabel:

14,58...14,58 mm

Diameter hovedkabel:

14,58...14,58 mm

Gruvedriftskonsesjon:

Ja

Forbindelsestilbehør:

Press / crimp forbindelse

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

Må bruke hydraulisk presse. Bakke K19. For bronse- (Bz-) liner ihht. VDE 0115