Philip Hauge - Aggregatinntak HIRK 332-9 IP44 - 1SEH340518R3602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 32 A
Farge - Grå
Modell / utførelse - Andre
Standard - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840042884
Elnummer
1564301
Leverandørens varenummer
1SEH340518R3602
Typebeskrivelse
STIKKONTAKTER DIVERSE
Nominell strøm:
32 A
Farge:
Grå
Modell / utførelse:
Andre
Standard:
Andre
HAUGE aggregatinntak 32A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale i apparatinntaket: Polyamid. Beregnet for rask og personsikker tilkobling av flyttbart strømaggregat til anlegg som trenger strøm ved utfall av det vanlige nettet. Har vender med tre stillinger: Nett - 0 - Aggregat og signallampe som indikerer om man har normal strømforsyning. Leveres med nødvendige kabelinnføringer med tilkobling nedenfra. Tilkobling fra aggregatet skjer ved hjelp av ledning med skjøtekontakt.


