Philip Hauge - Appartinntak for vegg CIVV 3250-9 IP67 - 1SEH450181R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 250 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 200...250 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840044291
Elnummer
1566802
Leverandørens varenummer
1SEH450181R0100
Typebeskrivelse
APPARATINNTAK RUNDSTIFT
IEC-strømstyrke:
250 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
200...250 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Aluminium
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Front - støpt aluminium, bakpart - glassfiberarmert polyamid.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).
Apparatinntaket leveres med 2 pilotstifter for elektrisk forrigling. CIVV passer til skjøtkontakt CSV.


