Philip Hauge - Camping- og Marinasentr. 2xPHIXI 22J EDS 1,5 IT/TN 50Al - 1SEH660002R1021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 16 A
Tilkoblingseffekt - 16 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840058632
Elnummer
1586088
Leverandørens varenummer
1SEH660002R1021
Typebeskrivelse
1586088
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
16 A
Tilkoblingseffekt:
16 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Andre
Antall TCP/IP-utganger:
230/400 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
4
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
4
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Normer: EN 60439 (relevante deler) og NEK400:7-708/709
Kapslingsmateriale: Profiler av sjøvannsbestandig eloksert aluminium og lakkert silumin.
Tetthetsgrad: IP44
Sentralen leveres komplett med 2x2 stk. industristikkontakter 216-6, separate jordfeilautomater C16A for hver av stikkontaktene. Stolpen leveres komplett med jordbraketter for avstempling i fyllmassene og koblingsklemmer for tilkobling av to kabler, 2x5x16mm2 Cu, og kan tilkobles både IT- og TN-nett.


