Utgått

Philip Hauge - Dobb. Stikk 2xAUE 332-9 +CD IP44 - 1SEH310510R3142

KopierKopier
Philip Hauge - Dobb. Stikk 2xAUE 332-9 +CD IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840031673

Elnummer

1562912

Leverandørens varenummer

1SEH310510R3142

Typebeskrivelse

1562912

HAUGE dobbel stikkontakt for vegg 32A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
De doble stikkontaktene leveres ferdig koblet. Koblingsklemme for 16 mm2. Tilrettelagt for gjennomkobling.