Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Dobb. Stikk 2xAUES 416-9/UJP IP44 - 1SEH310518R1023

KopierKopier
Philip Hauge - Dobb. Stikk 2xAUES 416-9/UJP IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelse - Uten

  • Jordfeilbryter - Uten

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Håndtering - Veggmontering

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840051954

Elnummer

1562905

Leverandørens varenummer

1SEH310518R1023

Typebeskrivelse

RUNDSTIFTKONTAKTER

Beskyttelse:

Uten

Jordfeilbryter:

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Håndtering:

Veggmontering

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

CEE-vegguttak 16 A:

2x16A xp xxxV

CEE-vegguttak 32 A:

Uten

CEE-vegguttak 63 A:

Uten

CEE-vegguttak 125 A:

Uten

Antall jordede stikkontakter:

2

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Annet inventar og / eller tomme steder:

0

Antall sikringsautomater:

0

Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:

2 ledninger (ringledning/til å koble gjennom)

Kabellengde:

0 m

Militær utførelse:

nei

Farge:

Grå

HAUGE dobbel stikkontakt 16A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz
Normer: EN 60309, NEK 502, NEK IEC 60884-1
Kapslingsmateriale: Polykarbonat.
Innsatsmateriale: Polyamid.