Philip Hauge - Gummimuffe KIG 133-3/75 3x20-65mm - 1SEH655267R2010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Høyde - 333 mm
Bredde - 126 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840049616
Elnummer
2567251
Leverandørens varenummer
1SEH655267R2010
Typebeskrivelse
2567251
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
333 mm
Bredde:
126 mm
Dybde:
103 mm
Gummimuffe, varabel ø 3x(20-65mm). FL33. Flensplate av termoplastisk polyester
ProduktbladPDF


