Philip Hauge - HÅNDTV.SENTRAL PKU3 R32 114 230V IT ABB - 1SEH610303R0051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mobil undersentral
Merkestrøm - 32 A
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840045595
Elnummer
1566450
Leverandørens varenummer
1SEH610303R0051
Typebeskrivelse
Fast installert sentral
Modell / utførelse:
Mobil undersentral
Merkestrøm:
32 A
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
4
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
1
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
1
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
3
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Bredde:
515 mm
Høyde:
345 mm
Dybde:
62 mm


