Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 216-6 IP44 QC Topp - 24423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 6 h
Identifisering farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4024941244237
Elnummer
1506424
Leverandørens varenummer
24423
Typebeskrivelse
Hauge Apparatinntak 216-6 IP44 QC Topp
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


