Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 3125-11 IP67 Skru Topp - 24245

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Apparatinntak 3125-11 IP67 Skru Topp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Merkespenningsområde - 440...460 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 11 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941242455

Elnummer

1506749

Leverandørens varenummer

24245

Typebeskrivelse

Hauge Apparatinntak 3125-11 IP67 Skru Topp

IEC-strømstyrke:

125 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Merkespenningsområde:

440...460 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

11 h

Merkefrekvens:

60...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Apparatinntak 3125-11 IP67, 125A, 3P+PE, 11 h, 440 - 460V, IP67, skruetilkobling