Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 316-11 IP67 Skru - 24638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Merkespenningsområde - 440...460 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 11 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941770347
Elnummer
1506746
Leverandørens varenummer
24638
Typebeskrivelse
Hauge Apparatinntak 316-11 IP67 Skru
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Merkespenningsområde:
440...460 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
11 h
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei