Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 363-9 IP44 Skru Gjennomkobling - 24337

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Apparatinntak 363-9 IP44 Skru Gjennomkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Merkefrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941243377

Elnummer

1506482

Leverandørens varenummer

24337

Typebeskrivelse

Hauge Apparatinntak 363-9 IP44 Skru Gjennomkoblin

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5015

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Hauge Apparatinntak 363-9 IP44 Skru Gj.kobl. 63A, 3P+PE, 9 h, 200 - 250V, IP44, skruetilkobling