Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 416-6 IP67 Skru Topp - 2483

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Apparatinntak 416-6 IP67 Skru Topp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 346...415 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941024839

Elnummer

1506649

Leverandørens varenummer

2483

Typebeskrivelse

Hauge Apparatinntak 416-6 IP67 Skru Topp

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

346...415 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Apparatinntak 416-6 IP67 Skru Topp 16A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, Skru tilkobling.