Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 463-6 IP44 Skru Gjennomkobling - 24134

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Merkefrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941241342

Elnummer

1506483

Leverandørens varenummer

24134

Typebeskrivelse

Hauge Apparatinntak 463-6 IP44 Skru Gjennomkobling

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Apparatinntak 463-6 IP44 Skru Gj.kobl. 63A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, IP44, skruetilkobling