Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 616-6 IP44 Skru Gj.kobl. - 24194

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 616-6 IP44 Skru Gj.kobl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 380...415 V

  • Antall poler - 7

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941241946

Elnummer

1506777

Leverandørens varenummer

24194

Typebeskrivelse

1506777

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

380...415 V

Antall poler:

7

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Apparatinntak 616-6 IP44 Skru Gj.kobl. 16A, 6P+PE, 6h, 380-415V, IP44, Skru tilkobling, Gjenomkobling