Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 616-9 IP44 Skru Gj.kobl. - 24193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 200...250 V
Antall poler - 7
Tidsinnstilling - 9 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941241939
Elnummer
1506776
Leverandørens varenummer
24193
Typebeskrivelse
1506776
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
200...250 V
Antall poler:
7
Tidsinnstilling:
9 h
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei