Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - HAUGE AUE 316-6/UJP IP44 - 1SEH310518R0885

KopierKopier
Philip Hauge - HAUGE AUE 316-6/UJP IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840032540

Elnummer

1562908

Leverandørens varenummer

1SEH310518R0885

Typebeskrivelse

1562908

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Merkespenningsområde:

380...415 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE dobbel stikkontakt for vegg 16A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz
Normer: EN 60309, NEK 502, NEK IEC 60884-1.
Kapslingsmateriale: Polykarbonat.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Stikkontaktene leveres ferdig koblet. Koblingsklemme for 2,5 mm2. Tilrettelagt for gjennomkobling.