Philip Hauge - HAUGE AUT 332-9 IP44 Avgrening - 1SEH310518R2642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelse - Uten
Jordfeilbryter - Uten
Type netttilkobling - CEE 32 A
Håndtering - Bærbar
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840072362
Elnummer
1565542
Leverandørens varenummer
1SEH310518R2642
Typebeskrivelse
1565542
Beskyttelse:
Uten
Jordfeilbryter:
Uten
Type netttilkobling:
CEE 32 A
Håndtering:
Bærbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
CEE-vegguttak 16 A:
Uten
CEE-vegguttak 32 A:
3x32A xp xxV
CEE-vegguttak 63 A:
Uten
CEE-vegguttak 125 A:
Uten
Antall jordede stikkontakter:
3
Antall sikringsautomater:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:
Stikkontakt, påmontering
Militær utførelse:
nei
Kapslingmateriale: PBT.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Består av et innfelt apparatinntak og tre innfelte stikkontakter montert i en felles kapsling. Er ferdig koblet. Kan skjøtekontaktes direkte i uttak på vegg.


