Philip Hauge - HAUGE CGP GUMMI - 1SEH650526R8103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Gjennomføring
Modell / utførelse - Gel
Gruvedriftskonsesjon - Ja
Forbindelsestilbehør - Uten
Egnet for - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840048541
Elnummer
2568102
Leverandørens varenummer
1SEH650526R8103
Typebeskrivelse
2568102
Type:
Gjennomføring
Modell / utførelse:
Gel
Gruvedriftskonsesjon:
Ja
Forbindelsestilbehør:
Uten
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
Gummipakning