Utgått

Philip Hauge - HAUGE CPS 216-10 10286 IP44 - 1SEH330183R3019

KopierKopier
Philip Hauge - HAUGE CPS 216-10 10286 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - >50-250 V DC grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Identifisering farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840039556

Elnummer

1566503

Leverandørens varenummer

1SEH330183R3019

Typebeskrivelse

PLUGGER RUNDSTIFT

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

>50-250 V DC grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Grå

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg for lavvolt maks. 50V. Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid. Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.