Philip Hauge - HAUGE CUE 316-9+CD16 IP44 - 1SEH310510R3112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840031598
Elnummer
1562902
Leverandørens varenummer
1SEH310510R3112
Typebeskrivelse
1562902
HAUGE dobbel stikkontakt for vegg 16A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
De doble stikkontaktene leveres ferdig koblet. Koblingsklemme for 16 mm2. Tilrettelagt for gjennomkobling.
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
De doble stikkontaktene leveres ferdig koblet. Koblingsklemme for 16 mm2. Tilrettelagt for gjennomkobling.


