Philip Hauge - HAUGE CUGK 216-SFK-10110 - 1SEH331817R0131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 20-25 V (50 + 60 Hz) fiolett
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840039716
Elnummer
1566643
Leverandørens varenummer
1SEH331817R0131
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
20-25 V (50 + 60 Hz) fiolett
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Merkespenningsområde:
20...25 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Fiolett
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


