Utgått

Philip Hauge - HAUGE CUHV 3125-11 IP67 - 1SEH340168R0199

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 11 h

  • Tilkoblingsteknikk - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840040408

Elnummer

1565094

Leverandørens varenummer

1SEH340168R0199

Typebeskrivelse

RUNDSTIFTKONTAKTER

IEC-strømstyrke:

125 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400-440 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

11 h

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Merkespenningsområde:

400...460 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE stikkontakt for vegg 125A, 3P+J, 11h, 440-460V 60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid. Tilkobling ovenfra. Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har utslagbare svekninger 2xØ50/Ø25. Leveres med en kabelinnføring KIM 50.