Philip Hauge - HAUGE DRF 0 TETT FL21 - 1SEH650526R8301

KopierKopier
Philip Hauge - HAUGE DRF 0 TETT FL21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Gjennomføring

  • Modell / utførelse - Støpeharpiks

  • Gruvedriftskonsesjon - Ja

  • Forbindelsestilbehør - Skjøtestykke med skruer

  • Egnet for - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840048862

Elnummer

2568301

Leverandørens varenummer

1SEH650526R8301

Typebeskrivelse

2568301

Type:

Gjennomføring

Modell / utførelse:

Støpeharpiks

Gruvedriftskonsesjon:

Ja

Forbindelsestilbehør:

Skjøtestykke med skruer

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

Flens tett FL21