Philip Hauge - HAUGE EGP PAKN. FL33 - 1SEH650526R8501

KopierKopier
Philip Hauge - HAUGE EGP PAKN. FL33

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Gjennomføring

  • Modell / utførelse - Gel

  • Gruvedriftskonsesjon - Ja

  • Forbindelsestilbehør - Uten

  • Egnet for - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840049111

Elnummer

2568501

Leverandørens varenummer

1SEH650526R8501

Typebeskrivelse

2568501

Type:

Gjennomføring

Modell / utførelse:

Gel

Gruvedriftskonsesjon:

Ja

Forbindelsestilbehør:

Uten

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

Pakning EGP FL33