Philip Hauge - Hauge Fasevender Plugg 332-6 IP44 QC - 22055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941220552
Elnummer
1506701
Leverandørens varenummer
22055
Typebeskrivelse
Hauge Fasevender Plugg 332-6 IP44 QC
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Identifisering farge:
Rød
Faseskift:
Ja
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


